NVENT HOFFMANN ELDON - Pult, 985x800x400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MPG08R5
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 800 mm
Höhe - 985 mm
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574128040
Sonepar Artikelnummer
121003505
Hersteller Artikelnummer
MPG08R5
Hersteller Typ
MPG08R5
Hersteller Artikel Nr.:
MPG08R5
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
800 mm
Höhe:
985 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7.04
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
64.500 kg


