NVENT HOFFMANN ELDON - Pult, 985x800x400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MPGS08-316
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 800 mm
Höhe - 985 mm
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574192652
Sonepar Artikelnummer
121003515
Hersteller Artikelnummer
MPGS08-316
Hersteller Typ
MPGS08-316
Hersteller Artikel Nr.:
MPGS08-316
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
800 mm
Höhe:
985 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
73.720 kg


