NVENT HOFFMANN ELDON - Pultaufsatz, 500x800x494

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MPC081R5
Komponente des Pultsystems - Oberteil
Breite - 800 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 494 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574128170
Sonepar Artikelnummer
121003456
Hersteller Artikelnummer
MPC081R5
Hersteller Typ
MPC081R5
Hersteller Artikel Nr.:
MPC081R5
Komponente des Pultsystems:
Oberteil
Breite:
800 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
494 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7.04
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
33.000 kg


