NVENT HOFFMANN ELDON - Pultaufsatz, 500x800x494

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MPCS081
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 800 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 494 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574033665
Sonepar Artikelnummer
121003474
Hersteller Artikelnummer
MPCS081
Hersteller Typ
MPCS081
Hersteller Artikel Nr.:
MPCS081
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
800 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
494 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
35.000 kg


