NVENT HOFFMANN ELDON - Pultdeckel, 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MPLS102
Ausführung - Abdeckung
Breite - 1 mm
Tiefe - 500 mm
Einbauort - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574033887
Sonepar Artikelnummer
121003523
Hersteller Artikelnummer
MPLS102
Hersteller Typ
MPLS102
Hersteller Artikel Nr.:
MPLS102
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
1 mm
Tiefe:
500 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
9.000 kg
Pultdeckel, 1000, Edelstahl 304


