NVENT HOFFMANN ELDON - Pultdeckel, 1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MPLS122
Ausführung - Abdeckung
Breite - 1.2 mm
Tiefe - 500 mm
Einbauort - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574033894
Sonepar Artikelnummer
121003524
Hersteller Artikelnummer
MPLS122
Hersteller Typ
MPLS122
Hersteller Artikel Nr.:
MPLS122
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
1.2 mm
Tiefe:
500 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
9.500 kg


