NVENT HOFFMANN ELDON - Pultdeckel, 1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MPLS162
Ausführung - Abdeckung
Breite - 1.6 mm
Tiefe - 500 mm
Einbauort - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574033900
Sonepar Artikelnummer
121003525
Hersteller Artikelnummer
MPLS162
Hersteller Typ
MPLS162
Hersteller Artikel Nr.:
MPLS162
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
1.6 mm
Tiefe:
500 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
10.000 kg


