NVENT HOFFMANN ELDON - Pultdeckel, 800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MPLS082
Ausführung - Abdeckung
Breite - 800 mm
Tiefe - 500 mm
Einbauort - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574033870
Sonepar Artikelnummer
121003522
Hersteller Artikelnummer
MPLS082
Hersteller Typ
MPLS082
Hersteller Artikel Nr.:
MPLS082
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
800 mm
Tiefe:
500 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
8.500 kg


