NVENT HOFFMANN ELDON - Pultoberplatte, 500x1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MPPS121
Ausführung - Abdeckung
Breite - 500 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 1.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574033979
Sonepar Artikelnummer
121003543
Hersteller Artikelnummer
MPPS121
Hersteller Typ
MPPS121
Hersteller Artikel Nr.:
MPPS121
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
1.2 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
17.000 kg


