NVENT HOFFMANN ELDON - Pultoberplatte, 500x1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MPPS161
Ausführung - Abdeckung
Breite - 500 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 1.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574033993
Sonepar Artikelnummer
121003544
Hersteller Artikelnummer
MPPS161
Hersteller Typ
MPPS161
Hersteller Artikel Nr.:
MPPS161
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
1.6 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
18.000 kg


