NVENT HOFFMANN ELDON - Pultoberplatte, 500x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MPPS061
Ausführung - Abdeckung
Breite - 500 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574033917
Sonepar Artikelnummer
121003540
Hersteller Artikelnummer
MPPS061
Hersteller Typ
MPPS061
Hersteller Artikel Nr.:
MPPS061
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
600 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
14.000 kg


