NVENT HOFFMANN ELDON - Pultoberplatte, 500x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MPPS081
Ausführung - Abdeckung
Breite - 500 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574033931
Sonepar Artikelnummer
121003541
Hersteller Artikelnummer
MPPS081
Hersteller Typ
MPPS081
Hersteller Artikel Nr.:
MPPS081
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
800 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
15.000 kg


