NVENT HOFFMANN ELDON - Pultsystem, 250x1600x985

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MPCS162
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 1.6 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 985 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574033764
Sonepar Artikelnummer
121003494
Hersteller Artikelnummer
MPCS162
Hersteller Typ
MPCS162
Hersteller Artikel Nr.:
MPCS162
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
1.6 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
985 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Anzahl der Türen:
2
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
65.560 kg


