NVENT HOFFMANN ELDON - Pultsystem, 250x600x985

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MPC062R5
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 600 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 985 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574128194
Sonepar Artikelnummer
121003454
Hersteller Artikelnummer
MPC062R5
Hersteller Typ
MPC062R5
Hersteller Artikel Nr.:
MPC062R5
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
600 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
985 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7.04
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
36.000 kg


