NVENT HOFFMANN ELDON - Pultsystem, 250x800x985

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MPCS082
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 800 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 985 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574033672
Sonepar Artikelnummer
121003476
Hersteller Artikelnummer
MPCS082
Hersteller Typ
MPCS082
Hersteller Artikel Nr.:
MPCS082
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
800 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
985 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
40.000 kg


