Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Reduzierstück 6 x 6 auf 4 x 4

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Reduzierstück 6 x 6 auf 4 x 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CTS6644RLSS

  • Höhe - 102 mm

  • Breite - 102 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574239111

Sonepar Artikelnummer

121200428

Hersteller Artikelnummer

CTS6644RLSS

Hersteller Typ

CTS6644RLSS

Hersteller Artikel Nr.:

CTS6644RLSS

Höhe:

102 mm

Breite:

102 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Materialstärke:

1.2 mm

Nutzbarer Querschnitt:

10404 mm²

Mit Oberteil:

Nein

Seitenlochung:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

0.610 kg

Reduzierstück 6x6 auf 4x4, F23: Edelstahl Typ 1 WW CLEAN TRAY