NVENT HOFFMANN ELDON - Regendach, 1000, Glasfaser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - URH10032
Breite - 1 mm
Tiefe - 340 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574101562
Sonepar Artikelnummer
121004641
Hersteller Artikelnummer
URH10032
Hersteller Typ
URH10032
Hersteller Artikel Nr.:
URH10032
Breite:
1 mm
Tiefe:
340 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7.04
Mit Entlüftung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
3.650 kg


