NVENT HOFFMANN ELDON - Regendach, 1000x300, Edelstahl 316

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ASST103-316
Breite - 1 mm
Tiefe - 300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574113732
Sonepar Artikelnummer
121001707
Hersteller Artikelnummer
ASST103-316
Hersteller Typ
ASST103-316
Hersteller Artikel Nr.:
ASST103-316
Breite:
1 mm
Tiefe:
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.000 kg


