NVENT HOFFMANN ELDON - Regendach, 1200x300, Edelstahl 316

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ASST123-316
Breite - 1.2 mm
Tiefe - 300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1.2 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574113725
Sonepar Artikelnummer
121001709
Hersteller Artikelnummer
ASST123-316
Hersteller Typ
ASST123-316
Hersteller Artikel Nr.:
ASST123-316
Breite:
1.2 mm
Tiefe:
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1.2 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.500 kg


