NVENT HOFFMANN ELDON - Regendach, 1200x400, Edelstahl 316

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ASST124-316
Breite - 1.2 mm
Tiefe - 400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1.2 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574113602
Sonepar Artikelnummer
121001711
Hersteller Artikelnummer
ASST124-316
Hersteller Typ
ASST124-316
Hersteller Artikel Nr.:
ASST124-316
Breite:
1.2 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1.2 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.560 kg


