NVENT HOFFMANN ELDON - Regendach, 300x155, Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ARF03015R5
Breite - 300 mm
Tiefe - 155 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 155 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574125971
Sonepar Artikelnummer
121001605
Hersteller Artikelnummer
ARF03015R5
Hersteller Typ
ARF03015R5
Hersteller Artikel Nr.:
ARF03015R5
Breite:
300 mm
Tiefe:
155 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
155 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7.04
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.400 kg


