NVENT HOFFMANN ELDON - Regendach, 300x210, Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ARF03021R5
Breite - 300 mm
Tiefe - 210 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574124769
Sonepar Artikelnummer
121001606
Hersteller Artikelnummer
ARF03021R5
Hersteller Typ
ARF03021R5
Hersteller Artikel Nr.:
ARF03021R5
Breite:
300 mm
Tiefe:
210 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
210 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7.04
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.850 kg


