NVENT HOFFMANN ELDON - Regendach, 400x210, Edelstahl 316

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ASST042-316
Breite - 400 mm
Tiefe - 210 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574113794
Sonepar Artikelnummer
121001697
Hersteller Artikelnummer
ASST042-316
Hersteller Typ
ASST042-316
Hersteller Artikel Nr.:
ASST042-316
Breite:
400 mm
Tiefe:
210 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
210 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.050 kg


