NVENT HOFFMANN ELDON - Regendach, 600x260, Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ARF06026R5
Breite - 600 mm
Tiefe - 260 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574125711
Sonepar Artikelnummer
121001616
Hersteller Artikelnummer
ARF06026R5
Hersteller Typ
ARF06026R5
Hersteller Artikel Nr.:
ARF06026R5
Breite:
600 mm
Tiefe:
260 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
260 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7.04
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.650 kg


