NVENT HOFFMANN ELDON - Rolle für Gleitprofile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MTS01W
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574253728
Sonepar Artikelnummer
121200744
Hersteller Artikelnummer
MTS01W
Hersteller Typ
MTS01W
Hersteller Artikel Nr.:
MTS01W
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg


