NVENT HOFFMANN ELDON - Sammelsch. 12x5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01618
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74071000
Gewicht - 1.284 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267016180
Sonepar Artikelnummer
121001243
Hersteller Artikelnummer
01618
Hersteller Typ
01618
Hersteller Artikel Nr.:
01618
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
1.284 kg
Sammelsch. 12x5, Länge 2.40 m, verzinnt


