NVENT HOFFMANN ELDON - Sammelsch. 15x5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01619
Bemessungsstrom In - 250 A
Ausführung - flach
Länge - 2400 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267016197
Sonepar Artikelnummer
121001244
Hersteller Artikelnummer
01619
Hersteller Typ
01619
Hersteller Artikel Nr.:
01619
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Länge:
2400 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
15 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
1.000 kg


