NVENT HOFFMANN ELDON - Sammelsch. 25x5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01621
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74071000
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267016210
Sonepar Artikelnummer
121001246
Hersteller Artikelnummer
01621
Hersteller Typ
01621
Hersteller Artikel Nr.:
01621
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
1.000 kg
Sammelsch. 25x5, Länge 2.40 m, verzinnt


