NVENT HOFFMANN ELDON - Sammelsch. 30x10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01625
Bemessungsstrom In - 630 A
Ausführung - flach
Länge - 2400 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267016258
Sonepar Artikelnummer
121001250
Hersteller Artikelnummer
01625
Hersteller Typ
01625
Hersteller Artikel Nr.:
01625
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
2400 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
1.000 kg


