NVENT HOFFMANN ELDON - Sammelsch. 30x5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01622
Bemessungsstrom In - 450 A
Ausführung - flach
Länge - 2400 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121001247
Hersteller Artikelnummer
01622
Hersteller Typ
01622
Hersteller Artikel Nr.:
01622
Bemessungsstrom In:
450 A
Ausführung:
flach
Länge:
2400 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
1.000 kg


