Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Sammelsch.adap. 25a

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Sammelsch.adap. 25a

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 32436

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter/Kupfer-Band

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121001266

Hersteller Artikelnummer

32436

Hersteller Typ

32436

Hersteller Artikel Nr.:

32436

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter/Kupfer-Band

Bemessungsstrom In:

32 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.000 kg

Sammelsch.adap. 25a, Schraubanschl. 6mm² von hint., 2 einstellbare sch. ,4x200