NVENT HOFFMANN ELDON - Sammelsch.adap. 32a

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32434
Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter/Kupfer-Band
Bemessungsstrom In - 32 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121001265
Hersteller Artikelnummer
32434
Hersteller Typ
32434
Hersteller Artikel Nr.:
32434
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter/Kupfer-Band
Bemessungsstrom In:
32 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.000 kg


