NVENT HOFFMANN ELDON - Sammelsch.adap. 32a

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32498
Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter/Kupfer-Band
Bemessungsstrom In - 32 A
Breite des Adapters - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267324988
Sonepar Artikelnummer
121001276
Hersteller Artikelnummer
32498
Hersteller Typ
32498
Hersteller Artikel Nr.:
32498
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter/Kupfer-Band
Bemessungsstrom In:
32 A
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenbreite:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.000 kg


