NVENT HOFFMANN ELDON - Schaltplantasche A4, nutzbare Tiefe 30 mm, selbstklebend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DRA04
Ausführung - Schaltplanfach
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574088146
Sonepar Artikelnummer
121002411
Hersteller Artikelnummer
DRA04
Hersteller Typ
DRA04
Hersteller Artikel Nr.:
DRA04
Ausführung:
Schaltplanfach
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
RAL-Nummer:
7.04
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.200 kg


