NVENT HOFFMANN ELDON - Scharniere OABP-OPCP Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OHI1E
Scharnier innenliegend - Nein
Scharnier außenliegend - Ja
Max. Öffnungswinkel - 180 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6418677188565
Sonepar Artikelnummer
121003832
Hersteller Artikelnummer
OHI1E
Hersteller Typ
OHI1E
Hersteller Artikel Nr.:
OHI1E
Scharnier innenliegend:
Nein
Scharnier außenliegend:
Ja
Max. Öffnungswinkel:
180 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.050 kg


