NVENT HOFFMANN ELDON - Scharniere (Paar) f. DABP/DPCP Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DSHI1E
Scharnier innenliegend - Nein
Scharnier außenliegend - Ja
Max. Öffnungswinkel - 130 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6418677187438
Sonepar Artikelnummer
121002420
Hersteller Artikelnummer
DSHI1E
Hersteller Typ
DSHI1E
Hersteller Artikel Nr.:
DSHI1E
Scharnier innenliegend:
Nein
Scharnier außenliegend:
Ja
Max. Öffnungswinkel:
130 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
83021000
Gewicht:
0.050 kg


