NVENT HOFFMANN ELDON - Scharniersatz Abdeckplatte Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UHS01
Scharnier innenliegend - Ja
Scharnier außenliegend - Nein
Max. Öffnungswinkel - 90 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574100985
Sonepar Artikelnummer
121004576
Hersteller Artikelnummer
UHS01
Hersteller Typ
UHS01
Hersteller Artikel Nr.:
UHS01
Scharnier innenliegend:
Ja
Scharnier außenliegend:
Nein
Max. Öffnungswinkel:
90 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
0.100 kg


