Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Schiene 72 mm Inhaltsmenge:10

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Schiene 72 mm Inhaltsmenge:10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 32950

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121001289

Hersteller Artikelnummer

32950

Hersteller Typ

32950

Hersteller Artikel Nr.:

32950

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.000 kg

Schiene 72 mm, Sammelsch.adap. Inhaltsmenge:10