Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Schloss, SS304, Doppelbart 3mm

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Schloss, SS304, Doppelbart 3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ALLS304

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 83016000

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574077256

Sonepar Artikelnummer

121001499

Hersteller Artikelnummer

ALLS304

Hersteller Typ

ALLS304

Hersteller Artikel Nr.:

ALLS304

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.100 kg

Edelstahlschlösser als Ersatz des standardmäßigen Doppelbart-Schlosses (3 mm). ALLS304