Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Schloss, SS316, Doppelbart 3mm

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Schloss, SS316, Doppelbart 3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ALLS316

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85381000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574159945

Sonepar Artikelnummer

121001500

Hersteller Artikelnummer

ALLS316

Hersteller Typ

ALLS316

Hersteller Artikel Nr.:

ALLS316

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.100 kg

Edelstahlschlösser als Ersatz des standardmäßigen Doppelbart-Schlosses (3 mm). ALLS316