Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Schlüssel f. Dreikantschloss 8mm

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Schlüssel f. Dreikantschloss 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LSK527

  • Ausführung - Dreikant

  • Schlüsselweite - 8 mm

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 83017000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574075276

Sonepar Artikelnummer

121002917

Hersteller Artikelnummer

LSK527

Hersteller Typ

LSK527

Hersteller Artikel Nr.:

LSK527

Ausführung:

Dreikant

Schlüsselweite:

8 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

83017000

Gewicht:

0.050 kg

Der Schrankschlüssel erfüllt alle gängigen Branchenanforderungen und ist als Standardzubehör erhältlich. LSK527