Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Schlüssel f. Vierkantschloss 7mm

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Schlüssel f. Vierkantschloss 7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LSK523

  • Ausführung - quadratisch

  • Schlüsselweite - 7 mm

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85381000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574075245

Sonepar Artikelnummer

121002914

Hersteller Artikelnummer

LSK523

Hersteller Typ

LSK523

Hersteller Artikel Nr.:

LSK523

Ausführung:

quadratisch

Schlüsselweite:

7 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.050 kg

Der Schrankschlüssel erfüllt alle gängigen Branchenanforderungen und ist als Standardzubehör erhältlich. LSK523