Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Schlüssel f. Vierkantschloss 8mm

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Schlüssel f. Vierkantschloss 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LSK524

  • Ausführung - quadratisch

  • Schlüsselweite - 8 mm

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85381000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574075252

Sonepar Artikelnummer

121002915

Hersteller Artikelnummer

LSK524

Hersteller Typ

LSK524

Hersteller Artikel Nr.:

LSK524

Ausführung:

quadratisch

Schlüsselweite:

8 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.050 kg

Der Schrankschlüssel erfüllt alle gängigen Branchenanforderungen und ist als Standardzubehör erhältlich. LSK524