Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Schlüssel für DIN-Schloss 3mm

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Schlüssel für DIN-Schloss 3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LSK503

  • Ausführung - Doppelbart

  • Schlüsselweite - 3 mm

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574073333

Sonepar Artikelnummer

121002912

Hersteller Artikelnummer

LSK503

Hersteller Typ

LSK503

Hersteller Artikel Nr.:

LSK503

Ausführung:

Doppelbart

Schlüsselweite:

3 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.050 kg

Der Schrankschlüssel erfüllt alle gängigen Branchenanforderungen und ist als Standardzubehör erhältlich. LSK503