Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Schrankleuchte LED 4W 230V, 50/60 Hz, 330 lm

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Schrankleuchte LED 4W 230V, 50/60 Hz, 330 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL4001-4W

  • Bemessungsspannung - 220 .. 240 V

  • Spannungsart - AC

  • Lampenleistung - 4 W

  • Mit Steckdose - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574230095

Sonepar Artikelnummer

121004481

Hersteller Artikelnummer

TL4001-4W

Hersteller Typ

TL4001-4W

Hersteller Artikel Nr.:

TL4001-4W

Bemessungsspannung:

220 .. 240 V

Spannungsart:

AC

Lampenleistung:

4 W

Mit Steckdose:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

277 mm

Mit Lichtsensor:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.278 kg

Energieeffiziente und kostengünstige LED-Schrankleuchte, die in jedem Schaltschrank installiert werden kann. Praktisch bei Wartungsarbeiten vor Ort. TL4001-4W