NVENT HOFFMANN ELDON - Schrauben M8x12 f. Käfigmutter Inhaltsmenge:250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CNS812
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 5.8 (Stahl)
Kopfform - Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574188419
Sonepar Artikelnummer
121002009
Hersteller Artikelnummer
CNS812
Hersteller Typ
CNS812
Hersteller Artikel Nr.:
CNS812
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.700 kg


