Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Schutzabdeckung, 275x175x100

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Schutzabdeckung, 275x175x100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EFCS20

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 100 mm

  • Breite - 134 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574115187

Sonepar Artikelnummer

121002506

Hersteller Artikelnummer

EFCS20

Hersteller Typ

EFCS20

Hersteller Artikel Nr.:

EFCS20

Geeignet für Gehäusebautiefe:

100 mm

Breite:

134 mm

Höhe:

100 mm

Durchmesser:

0 mm

Für max. Anzahl Lüfter:

0

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit eingebautem Filter:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.750 kg

Schutzabdeckung, 275x175x100, SS304, EF(A) 100/200