NVENT HOFFMANN ELDON - Schwenkrahmen, 1400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESFC276
Ausführung - Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1.4 mm
Höhe - 1.4 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574205437
Sonepar Artikelnummer
121002658
Hersteller Artikelnummer
ESFC276
Hersteller Typ
ESFC276
Hersteller Artikel Nr.:
ESFC276
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1.4 mm
Höhe:
1.4 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
11.000 kg


