NVENT HOFFMANN ELDON - Schwenkrahmen, 1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESFC316
Ausführung - Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1.6 mm
Höhe - 1.6 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574205444
Sonepar Artikelnummer
121002659
Hersteller Artikelnummer
ESFC316
Hersteller Typ
ESFC316
Hersteller Artikel Nr.:
ESFC316
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1.6 mm
Höhe:
1.6 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.800 kg


