NVENT HOFFMANN ELDON - Schwenkrahmen, 1800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESFC366
Ausführung - Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1800 mm
Breite - 499 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574205451
Sonepar Artikelnummer
121002660
Hersteller Artikelnummer
ESFC366
Hersteller Typ
ESFC366
Hersteller Artikel Nr.:
ESFC366
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1800 mm
Breite:
499 mm
Höhe:
1667 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
12.900 kg


